Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X6 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | X6 | Copper, Outlet, Ruggedized, UTP, Category 6, RJ45, Black, Punch down, T568A/B

  • Réf. fabricant X6
  • PART #269853
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

The Industrial MAX outlet features an unshielded (UTP) category 6 MAX module housed in a protective shell. The outlet's outer housing is made of durable, chemical-resistant, industrial-grade thermoplastic and features Siemon's patent-pending bayonet-style mating design. Category 6 performance is guaranteed in harsh environments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires