Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X600 | BOGEN

BOGEN | X600 | BLACK MAX AMPLIFIERS 600 WATT AMP

  • Réf. fabricant X600
  • PART #268538
Type: AUDIO AMPLIFIER
Description

Bogen's Black Max amplifiers are designed to provide maximum performance in constant voltage speaker systems. Dual 70 V transformerless outputs deliver exceptionally clean audio to speaker systems requiring two channels of audio up to 600 W per channel. Built-in power sequencing for multiple Black Max amplifiers combats current in-rush problems of large audio systems.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Dual 70 V amplifier channels
  • 300 W, 450 W or 600 W per channel for 70 V speaker systems
  • Built-in power sequencing of other Black Max amplifiers
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires