Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X6S | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | X6S | Industrial Max Outlet, Category 6, SCTP Universal Wired

  • Réf. fabricant X6S
  • PART #347408
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

The Industrial MAX outlet features an unshielded (UTP) category 6 MAX module housed in a protective shell. The outlet's outer housing is made of durable, chemical-resistant, industrial-grade thermoplastic and features Siemon's patent-pending bayonet-st yle mating design. Category 6 performance is guaranteed in harsh environments.


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires