Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XC-475-422 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | XC-475-422 | This material is UL & CSA approved with its respective ribbon: Brady series R6000, Brady series R4400 (colors - red, blue, green, white), Brady series R4900 (alternate), Brady series R6000HF.

  • Réf. fabricant XC-475-422
  • PART #351970
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

Printable, permanent polyester label tape for the IDXPERT(TM) printer. This material is UL & CSA approved with its respective ribbon.

Caractéristiques
  • Designed to withstand exposure to numerous solvents and exhibits good adhesion to many surfaces including low surface energy plastics.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires