Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XC-500-595-WT-BK | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | XC-500-595-WT-BK | IDXPERT & LABXPERT Labels

  • Réf. fabricant XC-500-595-WT-BK
  • PART #356268
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Printable, permanent indoor/outdoor grade vinyl tape for the IDXPERT & LABXPERT printers.
Converting from a XPERT model printer to a BMP41 or BMP51 Printer? If so, the equivalent M-Series for this XPERT cartridge is MC-500-595-WT-BK.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: IDXPERT, LABXPERT
  • Size: 30.00" H x 12.700 mm W
  • Color: Black on White
  • Material: Vinyl Film with Permanent Adhesive
Applications

Panel Identification, Voice/Data Identification, General & Industrial Identification, Laboratory Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires