Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XC5-07-B05 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | XC5-07-B05 | Industrial Cable Assembly, UTP, in.d to Mod with Yellow Boot, Category 5e, PVC, 7 ft.

  • Réf. fabricant XC5-07-B05
  • PART #249766
Category: CATEGORY 5E
Color: YELLOW
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 7 FT. : 2.13 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

Designed to withstand the rigors of a factory floor environment, our industrial category 5e stranded cordage is petroleum and UV resistant, is not effected by common chemicals and water, operates in a wider temperature range, and provides a longer flex life than normal cords.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires