Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XCB4 000K500 | BELDEN

BELDEN | XCB4 000K500 | Multi-Conductor - B-Plus Cross-Connect Wire 4-pair X-CONN KOC

  • Réf. fabricant XCB4 000K500
  • PART #J-4P24IBDN-5-MT
Category: CATEGORY 5
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 4 PAIR
Fire Rating: PLENUM
No. of Pairs: 4
Pkg.: 500 ft./152 m K-carton
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: CROSS CONNECT
_Color Code: Wh/Bl/Wh/Or/Wh/Gr/Wh/Br
Description

24 AWG solid bare copper conductors, twisted pairs, PVC insulation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires