Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XCZ1 E031000 | BELDEN

BELDEN | XCZ1 E031000 | Multi-Conductor - Z Cross-Connect Wire 1PR X-CONN Reel Blue/Yellow & Yellow/Blue

  • Réf. fabricant XCZ1 E031000
  • PART #J-1P24CBQA-CAN
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 1 PAIR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Type: CROSS CONNECT
Description

24 AWG solid bare copper conductors, twisted pair, PVC insulation.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires