Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XDP84-3-154100 | BELDEN

BELDEN | XDP84-3-154100 | Data Deep Enclosure, 84", Black, 19" Mounting, Vented Top, Perforated Swing Front Door, Solid Swing Rear Door, None Side Panels

  • Réf. fabricant XDP84-3-154100
  • PART #707309
Color: BLACK
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 34"
Overall Height: 84"
Overall Width: 29"
Rack Units: 45U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires