Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XDR8419-31028 | BELDEN

BELDEN | XDR8419-31028 | Server Rack, 4 Post Knockdown, 84" (45Ru) Frame Height, 28" Depth, 19" Mounting, 10-32 Tapped Mounting Rail, Steel, Black

  • Réf. fabricant XDR8419-31028
  • PART #803177
Color: BLACK
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Type: FOUR-POST
Description

Steel 4 Post Server Rack, 3" Channel 10-32 Tapped rails.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires