Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XF-151-499 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | XF-151-499 | Printable, nylon cloth labels for idxpert printer

  • Réf. fabricant XF-151-499
  • PART #356269
Label Types: CLOTH
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: LABELS
Description

Printable, nylon cloth labels for IDXPERT(TM) printer. This material is UL recognized with its respective ribbon.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires