Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XFP-S-02-SS | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | XFP-S-02-SS | Industrial Faceplate Single Gang, 2 Port SS, with Gasket

  • Réf. fabricant XFP-S-02-SS
  • PART #246686
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Mount Siemon's Industrial MAX outlets into these stainless steel faceplates for a protective seal from moisture and debris. The faceplates are available in 1-, 2- and 4-port options with a rear sealing gasket and carry an IP44 rating.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires