Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XLAOCBL2-C | PROLABS

PROLABS | XLAOCBL2-C | Intel Compatible 40G QSFP Active Optical Cable Assembly, 2m

  • Réf. fabricant XLAOCBL2-C
  • PART #704227
Connector Type: OTHER - OTHER
Length: 2 M : 6.56 FT.
Type: ACCESSORIES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires