Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XLR10 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | XLR10 | iStation Audio/Video Connector, Pro-AV XLR, 3-pole, Solder, 10-pack

  • Réf. fabricant XLR10
  • PART #499358
Type: COPPER - OTHER
Description

Hubbell's Pro-AV XLR 3-pole Solder connector provides a perfect solution for connecting professional grade audio/video equipment together. Requiring a solder termination on the rear and a simple plug 'n play patch cord connection on the front, Hubbell's Pro-AV XLR 3-Pole Solder connector installs easy into an iSTATION(TM) 1.5U module.

Caractéristiques
  • iSTATION(TM) Front-Loading Footprint
  • Pro-AV Style Mounting
  • Rugged, Locking Connection
  • High Performance 3-Pole Microphone Connection
Applications

Supports applications for sound and video mixers, studio equipment amplifiers, active loudspeakers, professional CD Players, lighting and industrial applications.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires