Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XME242610210 | BELDEN

BELDEN | XME242610210 | Media Enclosure, 24RUs Height, Solid Top, Solid Swing Rear, Solid Sides w/ Venting

  • Réf. fabricant XME242610210
  • PART #707180
Airflow: SIDE-TO-SIDE
Color: BLACK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Width: 22"
Rack Units: 24U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires