Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XME442613315 | BELDEN

BELDEN | XME442613315 | Media Enclosure, 44RUs Height, Solid Top, Perforated Swing Front, Perforated Swing Rear, Solid Sides w/ Venting

  • Réf. fabricant XME442613315
  • PART #707220
Airflow: SIDE-TO-SIDE
Color: BLACK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Height: 83.87"
Overall Width: 22"
Rack Units: 44U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires