Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XMER443643326TB | BELDEN

BELDEN | XMER443643326TB | Media Enclosure, 44RUs Height, Solid w/ Four 4" Fan Top, Perforated Swing Front, Perforated Swing Rear, Two Solid Sides

  • Réf. fabricant XMER443643326TB
  • PART #707402
Color: BLACK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 36"
Overall Height: 83.87"
Overall Width: 22"
Rack Units: 44U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires