Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XMF2336112227 | BELDEN

BELDEN | XMF2336112227 | Media Enclosure, 23RUs Height, Solid Top, Vented Front, Vented Rear, Flush Mount Side Panel (Set)

  • Réf. fabricant XMF2336112227
  • PART #707349
Color: BLACK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 36"
Overall Width: 22"
Rack Units: 23U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires