Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XMF3636130130 | BELDEN

BELDEN | XMF3636130130 | Media Enclosure, 36RUs Height, Solid w/ 10" Fan Top, Solid Swing Rear, Surface Mount Side Panel (One)

  • Réf. fabricant XMF3636130130
  • PART #707315
Color: BLACK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 36"
Overall Width: 22"
Rack Units: 36U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires