Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XMF4940100020TB | BELDEN

BELDEN | XMF4940100020TB | Media Enclosure, 49RUs Height, Flush Mount Side Panel (Set)

  • Réf. fabricant XMF4940100020TB
  • PART #707289
Color: BLACK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 40"
Overall Height: 88.75"
Overall Width: 22"
Rack Units: 49U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires