Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XMS | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | XMS | XMS EXIT MOTION SENSOR

  • Réf. fabricant XMS
  • PART #CS146727
: SENSOR
Color: WHITE
Current (Amps): 0.5 TO 1.0
Height - Inches: 2
Input Power: SELECTABLE 12 OR 12 VOLT DC
Mounting: SURFACE
Product Type: SENSOR
Sales Category: ELECTRIC MOTION SENSORS
Sensor Type: PASSIVE-INFRARED
Thickness/Depth - Inches: 2
Width - Inches: 7.25"
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires