Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XP85 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | XP85 | Industrial Plug, Category 5e UTP

  • Réf. fabricant XP85
  • PART #241407
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

The Industrial MAX Plug features a category 5e modular plug contained in Siemon's industrial-grade housing with patent-pending bayonet-style mating design. The plug can be terminated in the field, allowing custom lengths to be assembled quickly on site in the event a cable is cut or damaged. It terminates twisted-pair cable with 22 - 26 AWG (0.64 - 0.40mm) solid or 7-strand conductors with an insulated conductor diameter of 0.86 - 0.99mm (0.034 - 0.039 in.).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires