Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XPBM300-103IN6TL6 | GEIST

GEIST | XPBM300-103IN6TL6 | Current Monitoring Power Strip - 66 in. vertical, 30 amp 208V, 30 outlets (24 C-13 & 6 C-19), Current Monitoring (local & ethernet enabled).

  • Réf. fabricant XPBM300-103IN6TL6
  • PART #396471
Number of Outlets: 30
Type: RACK MOUNT PDU
Description

66" vertical, 30 amp 208V, 30 outlets (24 C-13 & 6 C-19), local and remote current monitoring via digital display and ethernet (RJ45) connection, two double pole 20 amp magnetic breakers/switches (15 outlets per circuit breaker), 10' power cord (L6-30P), full length 180 degree swivel mounting bracket and toolless mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires