Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XRN-2010-4TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | XRN-2010-4TB | Network Video Recorder, 32-Channel Camera Input, 256 Mbps Recording Bit Rate, H.264/H.264/MPEG4, IPv4/IPv6, 100 to 240 Volt AC, 50/60 Hertz, 1.5 Ampere, 4 TB, e-SATA/iSCSI Storage

  • Réf. fabricant XRN-2010-4TB
  • PART #804934
Audio: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • upto 32 Channel at 12 MP Each
  • Supports H.265/H.264/MJPEG
  • Max 8 HDD
  • HDMI/VGA Local Dual Monitor
  • HDMI upto UHD (4K) Resolution
  • ISCSI Storage Supported
  • ONVIF Camera Compliant
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FC, ONVIF Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires