Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XRN-2011-12TB | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | XRN-2011-12TB | 4K NVR, 12 TB RAW Supports Up to 32 Channels, H.265/H.264/MJPEG, ARB & Failover (N+1), 8 Front Hot Swappable SATA HDDs (with a Max. Internal Storage Capacity of 48 TB), e-SATA/iSCSI Storage, RAID-5, WiseStream Compression Technology

  • Réf. fabricant XRN-2011-12TB
  • PART #804937
Audio: YES
Capacity: 32 CHANNEL
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Support 4K Video Out on HDMI Monitor
  • Support Dual Monitor Video Out
  • WiseStream support
  • Max. 8 internal HDDs
  • Easy Installation with Front Swap Hard Disks
  • ARB and Failover (N+1) support
  • Dual Monitor Video Out
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires