Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XSL-116-427 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | XSL-116-427 | IDXPERT Labels

  • Réf. fabricant XSL-116-427
  • PART #280870
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1/2"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT printer. This material is UL recognized with its respective ribbon.
Converting from a XPERT model printer to a BMP51 Printer? If so, the equivalent M-Series for this XPERT cartridge is M-116-427.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: IDXPERT
  • Size: 2.500" H x 1.500" W
  • Color: Black on White/Translucent
  • Material: Self-Laminating Vinyl
Applications

Wire & Cable Marking, Panel Identification, Voice/Data Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires