Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XSL-23-427 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | XSL-23-427 | IDXPERT(TM) Labels, Self-Laminating Vinyl, 1.0" W x 4.0" H, 85 per Cartridge

  • Réf. fabricant XSL-23-427
  • PART #360122
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: LABELS
Description

Printable, self-laminating vinyl labels for the IDXPERT(TM) printer. This material is UL recognized with its respective ribbon.

Caractéristiques
  • This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing. B-427 has outstanding water and oil resistance.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires