Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XUS001736 | ABB

ABB | XUS001736 | Prepunched Mounting Rail, Extruded Aluminum, 2 Meters

  • Réf. fabricant XUS001736
  • PART #527032
Type: MISCELLANEOUS
Applications

For Use With Terminal Blocks, Also Used As Grounding Bars

Spécifications
  • Length: 2 m
  • Material: Aluminum
  • Slot: Yes
  • Height: 57.4 mm
  • Thickness: 1 mm
  • Hole Size: 22.5 mm Diameter
  • Amperage Rating: 65 A
  • Wire Size: 8 AWG
Infos techniques et normes

EN 50022 (DIN 46277-3 - NFC 63015) DIN 3 Approved

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires