Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XUS78-3-134422 | BELDEN

BELDEN | XUS78-3-134422 | Ultra Server Enclosure, 42RUs Height, Solid" Diameter Fan Top, Perforated Swing Front, Perforated Swing Rear, Two Solid Side

  • Réf. fabricant XUS78-3-134422
  • PART #707516
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 36"
Overall Height: 78"
Overall Width: 24"
Rack Units: 42U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires