Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XVM024501 | BELDEN

BELDEN | XVM024501 | Cable Manager, For Xm And Xs Style Enclosures, Finger Style, 45 Ru Frame Height, Black

  • Réf. fabricant XVM024501
  • PART #803233
Cable Management Type: FINGER DUCT
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • 5.5" wide x 3.6" deep for 20 sq. in. of cross sectional area
  • For medium- and high-density applications
  • Management fingers align with mounting rail RU
  • Finger allows for cable support and bend radius control
  • Oblong opening allows cable routing into theanager
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires