Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XVMP024501 | BELDEN

BELDEN | XVMP024501 | Lacing-Pdu Mounting Panel, For Xm And Xs Style Enclosures, 7" Wide, 45 Ru Frame Height, Black

  • Réf. fabricant XVMP024501
  • PART #803235
Cable Management Type: LACING BARS
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Caractéristiques
  • Mounts on rail struts for depth adjustability
  • Panels can be mounted side by side to create manager surface
  • Tool-less PDU mounting
  • Lacing of cable bundles
  • Attachment of ring managers
  • Attachment of slack management spools
  • Attachment of quick mount ba
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires