Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XWM-3606-SD-3 | BELDEN

BELDEN | XWM-3606-SD-3 | 36" Wall Mount Enclosure, 6" Depth with Solid Door with Lock.

  • Réf. fabricant XWM-3606-SD-3
  • PART #419685
Material: STEEL
Model: NETWORK
Multi-compartment: NO
Overall Depth: 6"
Overall Height: 36"
Overall Width: 21.25"
Rack Units: 18U
Type: WALL-MOUNT
Description

Wall Mount Enclosure. 36" Wall Mount Enclosure, 6" Depth with Solid Door with Lock.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires