Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XWM-4806-GD-2 | BELDEN

BELDEN | XWM-4806-GD-2 | Wall Mount Enclosure, 21.25" X 6" (Wxd), 48" (25Ru) Frame Height, Glass Door With Lock, Steel, Beige

  • Réf. fabricant XWM-4806-GD-2
  • PART #803246
Material: STEEL
Overall Depth: 6"
Overall Height: 48"
Overall Width: 21.25"
Rack Units: 25U
Type: WALL-MOUNT
Description

48" Wall Mount Enclosure, 6" Depth with Glass Door with Lock.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires