Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XWM-4806-GD-3 | BELDEN

BELDEN | XWM-4806-GD-3 | 48" Wall Mount Enclosure, 6" Depth with Glass Door with Lock.

  • Réf. fabricant XWM-4806-GD-3
  • PART #444565
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Height: 48"
Rack Units: 25U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Wall Mount Enclosure. 48" Wall Mount Enclosure, 24" Depth with Glass Door with Lock.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires