Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XWR-1219 | BELDEN

BELDEN | XWR-1219 | 12" Wall mount Rack, hinged with 19" mounting rails, adjustable lower shelf (2" - 11") to accomodate equipment space.

  • Réf. fabricant XWR-1219
  • PART #341546
Color: BLACK
Height: 12"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 6U
Type: WALL-MOUNT
Description

Wall Mount Rack. 12" Wall mount Rack, hinged with 19" mounting rails, adjustable lower shelf (2" - 11") to accomodate equipment space.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires