Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XX-R-L SP313 48 RHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | XX-R-L SP313 48 RHR | XX-R-L SP313 48 RHR EXIT ONLY,LHR,SP313,48"

  • Réf. fabricant XX-R-L SP313 48 RHR
  • PART #CS105305
: 48
: 690
: FLAT W/ RET ROSE
: LVRCL
: WIDE
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US20 DARK BRONZE PAINTED
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 48
Sales Category: EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ROSE
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires