Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
XZUK02 | BELDEN

BELDEN | XZUK02 | Patch Panel, Vertical, 14 Positions, Zero U, For 30" Wide Xs Series Enclosures

  • Réf. fabricant XZUK02
  • PART #803253
Caractéristiques
  • Attach to mounting rails
  • 24" wide enclosure can accept up to four x 7 positions vertical patch panels
  • 30" wide enclosure can accept up to four x 14 positions vertical patch panels
  • Vertical patch panels are fully compatible with Belden copper and fiberconnectivity (FX UHD, FX Ultra Frames and Cassettes)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires