Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
Y122CMR | BURNDY

BURNDY | Y122CMR | High strength steel ergonomic ratchet hand tool, 1.3 lb Weight

  • Réf. fabricant Y122CMR
  • PART #Y122CMR
Type: COPPER
Spécifications
  • Length (in): 10.5
  • Warranty: 5 year limited warranty
  • ROHS Compatible: under investigation
  • CULUS: N
  • UPC: 781810659694
  • Accepts Dies: Y
  • For use on: #12 - #2 AWG Class B#12 - #2 Class I Flex#2 Solid & #3 Stranded
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires