Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA26L2TC3890 | BURNDY

BURNDY | YA26L2TC3890 | 2 HOLE COMPR LUG STD BRL 2/0 AWG 3/8 BOLT 1 CNTR INSP HOLE BLACK

  • Réf. fabricant YA26L2TC3890
  • PART #YA26L2TC3890
Barrel: SHORT
Beveled Entry: YES
Bolt Hole: 3/8 INCH
Center Spacing: 1 INCH
Color Code: BLACK
Conductor Size AWG/kcmil: 2/0
Degree: 90 DEGREE
Gauge: 2/0 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Length x Tongue Width (in.): 3.20 x 0.83
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
Stacking Lug: NO
Stud Hole Size (in.): 3/8
Stud Hole Spacing (in.): 1
Type: STANDARD COMPRESSION
_Color Code: Black
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires