Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA2C2LN | BURNDY

BURNDY | YA2C2LN | Copper Compression Lug, 2 Hole With Inspection Window, Short Barrel, 1/2 Inch Stud, 2 AWG Stranded, Electro-Tin Plated, Brown, 1.75 Inch Stud Hole Spacing

  • Réf. fabricant YA2C2LN
  • PART #YA2C2LN
Barrel: STANDARD
Bolt Hole: 5/16 INCH
Center Spacing: 1 3/4 INCH
Color Code: BROWN
Gauge: 2 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Type: STANDARD COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires