Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA34A3 | BURNDY

BURNDY | YA34A3 | 2H AL LUG STND BRL 500 MCM STR 1/2" STUD 1-3/4" CTR NEMA PNK

  • Réf. fabricant YA34A3
  • PART #YA34A3
Barrel: STANDARD
Bolt Hole: 1/2 INCH
Center Spacing: 1 3/4 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: 500
Gauge: 500KCMIL (AKA MCM)
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Length x Tongue Width (in.): 6.80 x 1.62
Lug Material: ALUMINUM
RoHS Compliant: YES
Stud Hole Size (in.): 1/2
Stud Hole Spacing (in.): 1 3/4
Type: STANDARD COMPRESSION
_Color Code: Pink
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires