Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA36L2NTCFX | BURNDY

BURNDY | YA36L2NTCFX | Copper Compression Lug, 2 Hole With Inspection Window, Short Barrel, 1/2 Inch Stud, 450 KCMIL Flex (Class G, H, I), Tin Plated, Brown, 1.75 Inch Stud Hole Spacing

  • Réf. fabricant YA36L2NTCFX
  • PART #YA36L2NTCFX
Barrel: STANDARD
Bolt Hole: 1/2 INCH
Center Spacing: 1 3/4 INCH
Gauge: 444KCMIL (AKA MCM)
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires