Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA382TC38FXB | BURNDY

BURNDY | YA382TC38FXB | Copper Compression Lug, 2 Hole Without Inspection Window, Long Barrel, 3/8 Inch Stud, 535.5 AWG Flex & 500 KCMIL Stranded & 535.3 (1325/#24) DLO, Electro-Tin Plated, Pink, 1 Inch Stud Hole Spacing

  • Réf. fabricant YA382TC38FXB
  • PART #YA382TC38FXB
Barrel: LONG
Beveled Entry: NO
Bolt Hole: 3/8 INCH
Center Spacing: 1 INCH
Color Code: PINK
Degree: STRAIGHT
Gauge: 500KCMIL (AKA MCM)
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
Stacking Lug: NO
Type: STANDARD COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires