Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA38TC58FXB | BURNDY

BURNDY | YA38TC58FXB | Copper Compression Lug, 1 Hole Without Inspection Window, Long Barrel, 5/8 Inch Stud, 500 KCMIL Flex & 535.3 Flex & 535.3 (1325/#24) DLO, Electro-Tin Plated, Pink

  • Réf. fabricant YA38TC58FXB
  • PART #479871
Barrel: LONG
Bolt Hole: 1/2 INCH
Gauge: 535KCMIL (AKA MCM)
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: NO
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires