Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA392NT38 | BURNDY

BURNDY | YA392NT38 | 2 HOLE LUG, LONG BARREL,750MCM3/8" BOLT HOLE, 1" CENTER BLACK ROHS

  • Réf. fabricant YA392NT38
  • PART #YA392NT38
Barrel: LONG
Bolt Hole: 3/8 INCH
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires