Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA40L2NTCFX | BURNDY

BURNDY | YA40L2NTCFX | Copper Compression Terminal, Bevel Entry, 2 Hole With Inspection Window, Standard Barrel, 1/2 Inch Stud, 650 KCMIL Flex & 650 KCMIL Stranded & 646 (1600/#24) DLO, Tin Plated, Black, 600 Volt - 35 Kilo-Volt

  • Réf. fabricant YA40L2NTCFX
  • PART #YA40L2NTCFX
Barrel: STANDARD
Bolt Hole: 1/2 INCH
Center Spacing: 1 3/4 INCH
Gauge: 650KCMIL (AKA MCM)
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
Type: FLEX COMPRESSION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires