Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA442NFXB | BURNDY

BURNDY | YA442NFXB | Copper Compression Lug, 2 Hole Without Inspection Window, Long Barrel, 1/2 Inch Stud, 777.7 (1925/#24) DLO, Electro-Tin Plated, Yellow, 1.75 Inch Stud Hole Spacing

  • Réf. fabricant YA442NFXB
  • PART #YA442NFXB
Barrel: LONG
Bolt Hole: 1/2 INCH
Center Spacing: 1 3/4 INCH
Gauge: 777.7KCMIL (AKA MCM)
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Material: COPPER
Type: FLEX COMPRESSION
Caractéristiques
  • Manufactured from seamless high conductivity electrolytic copper tubing with heavy duty wall thickness
  • Barrel diameter closely matches commercial (code) cable and Navy cable diameters
  • Electro-tin plated, electro-lead plated with Burndy's proprietary brite finish
  • Internally beveled barrel end provides easy cable insertion
  • Each connector is clearly marked with the wire size and type, die index, and color coding
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires