Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA4CL2TC14E2 | BURNDY

BURNDY | YA4CL2TC14E2 | 2 HOLE LUG STND BARREL 4 AWG 1/4 BOLT 3/4 CENTER INSP HOLE GRAY ROHS

  • Réf. fabricant YA4CL2TC14E2
  • PART #YA4CL2TC14E2
Bolt Hole: 1/4 INCH
Conductor Size AWG/kcmil: 4
Gauge: 4 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Length x Tongue Width (in.): 2.49 x 0.49
Lug Material: COPPER
RoHS Compliant: YES
Stud Hole Size (in.): 1/4
Stud Hole Spacing (in.): 3/4
_Color Code: Gray
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires