Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA6CL2TC14E1 | BURNDY

BURNDY | YA6CL2TC14E1 | 2 HOLE COMPR LUG STD BRL 6 AWG 1/4 BOLT 1 CENTER INSP HOLE BLUE

  • Réf. fabricant YA6CL2TC14E1
  • PART #YA6CL2TC14E1
Barrel: SHORT
Beveled Entry: NO
Bolt Hole: 1/4 INCH
Center Spacing: 1 INCH
Color Code: BLUE
Conductor Size AWG/kcmil: 6
Degree: STRAIGHT
Gauge: 6 AWG
Holes: 2 HOLE
Inspection Hole: YES
Lug Length x Tongue Width (in.): 2.44 x 0.45
Lug Material: COPPER
Narrow Tongue: NO
Stacking Lug: NO
Stud Hole Size (in.): 1/4
Stud Hole Spacing (in.): 1
Type: STANDARD COMPRESSION
_Color Code: Blue
Caractéristiques
  • Internally beveled barrel end for easy cable insertion, connector clearly marked with wire size and type, die index and color coding, markings provide for inspectability along with ease of determining proper tooling recommended.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires