Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
YA6CL6 | BURNDY

BURNDY | YA6CL6 | Copper Compression Lug, 1 Hole With Inspection Window, Short Barrel, 1/2 Inch Stud, 6 AWG Stranded, Electro-Tin Plated, Blue

  • Réf. fabricant YA6CL6
  • PART #476436
Bolt Hole: 1/2 INCH
Gauge: 6 AWG
Holes: 1 HOLE
Inspection Hole: NO
Lug Material: COPPER
Type: STANDARD COMPRESSION
Caractéristiques
  • Manufactured from seamless high conductivity electrolytic copper tubing with heavy duty wall thickness
  • Barrel diameter closely matches commercial (code) cable and Navy cable diameters
  • Electro-tin plated, electro-lead plated with Burndy's proprietary brite finish
  • Internally beveled barrel end provides easy cable insertion
  • Each connector is clearly marked with the wire size and type, die index, and color coding
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires